Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Wärmeschrumpf Kabelmarkier-Hülsen Wärmeschrumpfend, Gelb, Ø 6mm - 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259760
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-71039
EAN/GTIN:
     4031026453637
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Farbe = Gelb
Kabeldurchmesserbereich = 6 → 18mm

Der HellermannTyton TULT DS ist ein UL-anerkanntes 3:1-Wärmeschrumpf-Markierungsmaterial, das mit 25 mm vorgestanztem, gelbem Schnitt geliefert und in ein praktisches Leitersystem formatiert wird. Dieses vorgestanzte Format ermöglicht nicht nur das Drucken auf beiden Seiten der Markierung, sondern der Benutzer kann auch jede gewünschte Markierung auswählen und auswählen. Der Schlauch wurde speziell so vorbereitet, dass die Druckleistung jederzeit ausgezeichnet ist.Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien Sehr flexibel Lieferung in praktischen Aufbewahrungsboxen
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Farbe:
Gelb
Kabeldurchmesserbereich:
6 → 18mm
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann schrumpfschlauch 3:1, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, 2259760, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 55371039, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 465,07*
€ 539,24*
1
Frei Haus
ab € 481,63*
€ 539,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 485,87*
€ 544,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 513,18*
€ 575,37*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 718,11*
€ 820,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 820,38*
€ 976,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 816,77*
€ 971,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 790,90*
€ 941,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,55*
€ 881,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 718,11*
€ 854,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 718,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,96*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.155,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.988,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 971,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.