Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2255918 Herst.-Nr.: 2CCF019599R0001 S802PV-SP16 - 5 kA EAN/GTIN: 7612271471231 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 2P Strom = 16A Auslösecharakteristik = Typ B Serie = S800PV Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S802PV-SP16
Die ABB-Serie S800 ist ein 2-poliger Hochleistungs-Überlastschalter für die Photovoltaik mit Terminal. Es handelt sich um ein Strombegrenzungsgerät mit einer maximalen Ausschaltleistung von 5 kA. Er kann für Spannungen bis zu 800 V dc verwendet werden. Es verfügt über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz.Schutzart: IP20 Energiebegrenzungsklasse 3 Umgebungslufttemperatur von -25 bis 60 °C. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2P | Strom: | 16A | Auslösecharakteristik: | Typ B | Serie: | S800PV | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Modellnummer: | S802PV-SP16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 2-polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 2255918, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CCF019599R0001S802PVSP165kA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,42* | € 215,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,30* | € 234,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 197,30* | € 241,39* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,52* | € 308,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|