Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GPL 5 G Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245587
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066P00
EAN/GTIN:
     4059952524863
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
Nivelliergenauigkeit = ± 0.35mm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich
Anzahl von Laserpunkten = 5
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Grün
Modellnummer = GPL 5 G

Der Bosch GPL 5 G 5-Punkt-Laser ist robust und kompakt mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten. Sie zeichnet sich durch ihre Durable und kompakte Bauweise aus und ist damit die ideale Wahl für die Verlegung von 90-Grad-Wänden. Seine grünen Laserpunkte bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte. Er ist ideal für die Raumaufteilung mit 90-Grad-Winkeln und für die Übertragung von Punkten vom Boden zur Decke. Es ist sehr geeignet für Arbeiten wie Sanitär- und Gebäuderahmen für Trockenbauwände. Es verfügt außerdem über eine einfach zu bedienende Schnittstelle mit einem Zweipositionsschalter beim Einschalten, es wird automatisch automatisch auf die Höhe gestellt, wenn es ausgeschaltet wird, wird das Pendel verriegelt.Er ist mit einer integrierten Drehbefestigung ausgestattet Er verfügt über IP65-Staub- und Wasserstrahlschutz Er wird mit 2 AA-Batterie und Tasche geliefert
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 0.35mm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich
Anzahl von Laserpunkten:
5
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Grün
Modellnummer:
GPL 5 G
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser, 2245587, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Bosch, 0601066P00, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,28*
€ 191,89*
61 Tage
100
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 192,77*
€ 4,90*
ab € 167,39*
€ 195,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 171,51*
€ 196,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,32*
€ 302,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.