Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser GPL 5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 1
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 1
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 2
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 3
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 4
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 5
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 6
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 7
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 8
Punktlaser GPL 5 G: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601066P00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066P00
EAN/GTIN:
     4059952524863
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
Punktlaser GPL 5 G. Der 5-Punkt-Laser GPL 5 G Professional überzeugt mit seinem strapazierfähigen und kompakten Design und ist die ideale Wahl für Übertragungen bei Wänden mit 90-Grad-Winkel. Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte. Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 eignet sich der GPL 5 G Professional auch für raue Baustellenbedingungen. Dieser 5-Punkt-Laser ist in kürzester Zeit transportbereit dank der eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung. Der GPL 5 G Professional ist ideal für die Raumaufteilung mit 90-Grad-Winkeln und die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke. Er eignet sich sehr gut für Klempnerarbeiten und die Errichtung von Trockenbauwandrahmen. Dieser 5-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst · beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert. Im Lieferumfang enthalten: Tasche · 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR6 (AA)· Schutzart: IP 65· Laserklasse: 2· Betriebstemperatur: -10 - 45Grad Celsius· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 5 Punkte· Stativ-Gewinde: 1/4ZollWeitere Informationen:Arbeitsbereich: bis zu 30 mNivelliergenauigkeit: ± 0,35 mm/m Selbstnivellierbereich: ± 4 °Laserdiode: 1 mW, 500 - 540 nm Gewicht: 0,35 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser, Punktlaser GPL 5 G
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 192,62*
Lager 79DAC
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 192,91*
€ 4,90*
ab € 167,23*
€ 196,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 171,45*
€ 197,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,8505*
€ 197,8005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.