Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1680870 Herst.-Nr.: 0601066P00 EAN/GTIN: 4059952524863 |
| |
|
| | |
| Bosch Punktlaser GPL 5 GDer 5-Punkt-Laser GPL 5 G Professional überzeugt mit seinem strapazierfähigen und kompakten Design und ist die ideale Wahl für Übertragungen bei Wänden mit 90-Grad-Winkel. Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte. Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 eignet sich der GPL 5 G Professional auch für raue Baustellenbedingungen. Dieser 5-Punkt-Laser ist in kürzester Zeit transportbereit dank der eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung. Der GPL 5 G Professional ist ideal für die Raumaufteilung mit 90-Grad-Winkeln und die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke. Er eignet sich sehr gut für Klempnerarbeiten und die Errichtung von Trockenbauwandrahmen. Dieser 5-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst, beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert.
Im Lieferumfang enthalten: - Tasche
- 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdauer: | 8 | Spannungsversorgung: | Batterie | Projektion: | 5 Punkte | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,35 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Hersteller: | Bosch | Höhe: | 940 | Breite: | 141 | Länge: | 162 | Gewicht: | 349 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Min. Betriebstemperatur: | -20 °C | Schutzklasse: | IP 65 | Arbeitsbereich: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baulaser, Bosch, Punktlaser, GPL, 5, G,, LR6-Batterie, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,13* | € 192,62* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,72* | € 192,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 167,23* | € 196,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 171,45* | € 197,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 171,8505* | € 197,8005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|