Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser GPL 5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Bosch GPL 5 G Punkt-Ebene 30 m 500-540 nm (< 10mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066P00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066P00
EAN/GTIN:
     4059952524863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
Punktlaser GPL 5 G, Der 5-Punkt-Laser GPL 5 G Professional überzeugt mit seinem strapazierfähigen und kompakten Design und ist die ideale Wahl für Übertragungen bei Wänden mit 90-Grad-Winkel. Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte. Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 eignet sich der GPL 5 G Professional auch für raue Baustellenbedingungen. Dieser 5-Punkt-Laser ist in kürzester Zeit transportbereit dank der eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung. Der GPL 5 G Professional ist ideal für die Raumaufteilung mit 90-Grad-Winkeln und die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke. Er eignet sich sehr gut für Klempnerarbeiten und die Errichtung von Trockenbauwandrahmen. Dieser 5-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst, beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Gewicht:
0.35 kg
Länge der Signalstrecke:
30 m
Schutzart (IP):
sonstige
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Batterieart:
sonstige
Genauigkeit:
0.35 mm/m
Laserdiode:
< 1 mW, 500 - 540 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
45 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.35 mm/m* (außer unterer Laserpunkt), ± 0.7 mm/m* (unterer Laserpunkt) (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
8 h
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.35 kg
Projektion:
5 Punkte
Unterteilung der Produktkategorien:
Punktlaser
Positionierung:
Der strapazierfähige und kompakte 5-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte | Strapazierfähiges Design hält rauen Bedingungen stand: gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 | Schnelle und sichere Befestigung dank eingebauter Drehhalterung mit starken Magneten
Titel:
Punktlaser GPL 5 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Tasche | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.03.2021
Bruttogewicht:
0,854 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
2,147 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.