Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VST 5110W Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1.1mm, 12mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243452
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2243452
EAN/GTIN:
     5059044271995
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 12mm
Stärke = 1.1mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Weiß
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Modellnummer = VST 5110W
Serie = VST

Starkes Acrylschaumstoffband von RS ProSuchen Sie starke Schaumstoffbänder? Dann denken Sie an dieses hervorragende geschäumte Acrylband von RS Pro. Als Teil unserer beliebten VST-Serie ist dieses Band ideal zum Kleben von Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, bietet eine erstaunliche Haftfestigkeit auf Polystyrol, Polypropylen und verschiedenen Substraten.Warum sollten Sie sich für dieses Schaumstoffband entscheiden?Dieses doppelseitige Schaumstoffband ist 1,1 mm dick und mit einem modifizierten Acryl-Haftkleber beschichtet. Ein viskoelastischer Schaumstoff mit hoher Dichte, der mechanische Befestigungen und Punktschweißen von Metallen ersetzen kann.Eigenschaften und VorteileAußergewöhnliche Haftfestigkeit Belastbarkeit Ausgezeichnete Vibration StoßdämpfungBauartPE-Auskleidung Acrylklebstoffbeschichtung - Acrylschaum - AcrylklebstoffbeschichtungTechnische DatenLänge: 33 m Breite: 12 mm Dicke: 1,1 mm Farbe: Weiß Roter PE-LinerWas erhalten Sie?RS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m weißes Schaumstoffband, 1,1 mm dickVariante ebenfalls erhältlichRS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m weißes Schaumstoffband, 1,1 mm dick: RS Best.-Nr. 224-3453 () So wählen Sie das richtige doppelseitige Schaumstoffband ausEs gibt viele Arten von doppelseitigen Schaumstoffklebebändern, von Universal bis speziell formuliert. Die Auswahl des richtigen Produkts für die jeweilige Anwendung ist sehr wichtig. Durchsuchen Sie die RS Pro Serie von Schaumstoffbändern mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu erreichen.AnwendungenSubstratverbindung
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
1.1mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Weiß
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Modellnummer:
VST 5110W
Serie:
VST
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, rs pro schaumstoffband, 2243452, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, VST5110W12mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.