Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238227 Herst.-Nr.: 8MR2200-1B EAN/GTIN: 4001869475523 |
| |
|
| | |
| Streifenlänge = 32mm Streifenbreite = 351.2mm Schutzart = IP20 Serie = Sivacon
Der Siemens SITOR-Sicherungseinsatz mit Schlitzklingenkontakten ist das am häufigsten gesuchte Produkt im Bereich der Schlitzklehrsicherungen. Die Siemens Sentron-Serie ist bekannt für die Bereitstellung sicherer und effizienter Stromverteilungsprodukte und deren Zubehör für Anwendungen wie Industrieanlagen, Rechenzentren oder Flughäfen usw.Einsatz in Verteilungssystemen von Stromversorgungsunternehmen, Installations-Boards und Schalttafeln Weitere Informationen: | | Streifenlänge: | 32mm | Streifenbreite: | 351.2mm | Schutzart: | IP20 | Serie: | Sivacon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, siemens schaltschranklampen, 19 zoll schrankbeleuchtung, 2238227, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Siemens, 8MR22001B, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,76* | € 102,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,98* | € 105,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,81* | € 110,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 134,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|