| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237487 Herst.-Nr.: GVF1A-C0AA00I-000 EAN/GTIN: 3661258215553 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Anwendung = Elektrotechnik Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Kurz Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = V Gard 950 Class 2 Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Elektrotechnik | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Kurz | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | V Gard 950 Class 2 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schutzhelm weiß abs, augenschutzschild, arbeitsschutzhelm weiß, 2237487, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GVF1AC0AA00I000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |