| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2232787 Herst.-Nr.: 60130001 EAN/GTIN: 3596031377206 |
| |
|
| | |
| Strom = 1A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Sicherung Standard = IEC 60269
Die zylindrische Socomec Sicherung ohne Schließhaken hat eine Nennspannung von 500 V ac. Er wird hauptsächlich im Motorschutz, Kabel- und Geräteschutz verwendet. Es schützt Anlagen und Personen vor Überströmen für jeden Niederspannungs-Stromkreis.Hohe Leistungen Hohe Zuverlässigkeit Verbesserte Sicherheit Weitere Informationen: | | Strom: | 1A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Sicherung Standard: | IEC 60269 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 2232787, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Socomec, 60130001, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |