Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 360 x 160 x 90mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-222755
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01163609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 360 mm
Höhe Außen = 360 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 360 x 160 x 90mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Durchsichtige Tür = Nein
RAL-Code = RAL 7001
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
360 mm
Höhe Außen:
360 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
360 x 160 x 90mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Durchsichtige Tür:
Nein
RAL-Code:
RAL 7001
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rose leergehäuse, 222755, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 01163609, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 133,13*
€ 5,90*
ab € 79,52*
€ 133,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 135,19*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 152,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,28*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,84*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,42*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,71*
Zubehör
Rose
100110120
ab € 19,07*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,16*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
Rose
100614250
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.