Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSE 01.16 36 09 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 160X360X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4744226
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01.16 36 09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse ip 66
Produktpalette: Euromas
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 360 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Elektrik / Industrie
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 14.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, ROSE, 01.16 36 09, 4744226, 474-4226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 65,31*
    € 87,19*
    Frei Haus
    ab € 85,99*
    € 120,65*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 109,97*
    € 153,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,38*
    € 182,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,95*
    € 178,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,74*
    € 157,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,53*
    € 149,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,97*
    € 130,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rittal
    3118000
    ab € 66,72*
    Zubehör
    Rose
    100311020
    ab € 12,80*
    Zubehör
    Bopla
    22035000
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Fibox
    MB 10631 VENT. DEVICE
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Rose
    100110120
    ab € 19,03*
    Zubehör
    Rolec
    501.100.000
    ab € 17,17*
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Rose
    100614250
    ab € 9,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.