Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,7 mm², 19 AWG 100m Blau Silikon isoliert Ø 3.4mm 408/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226282
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     13432-07-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,7 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 19 AWG
Aderlitzen = 408/0,05 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 3.4mm
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 408

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,75 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,7 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
19 AWG
Aderlitzen:
408/0,05 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.4mm
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
408
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, litze blau, 2226282, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343207100, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,48*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,9048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 384,69*
€ 457,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 374,87*
€ 446,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 361,16*
€ 429,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 349,78*
€ 416,24
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 332,28*
€ 395,41
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 314,79*
€ 374,60
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 290,48*
€ 345,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,20*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.