Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 20A, 8 Schließer/2 Öffner, 5-Stufen, 60°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer Nockenschalter, 2-polig / 20A, 8 Schließer/2 Öffner, 5-Stufen, 60°-Wurfwinkel
Artikel-Nr.:
     108EL-2225891
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CA10A252/GBA001*FT
EAN/GTIN:
     9004257172351
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 2polig 20a
nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = 8 Schließer/2 Öffner
Strom max. = 20A
Positionenanzahl = 5
Schaltwinkel = 60°
Länge = 48mm
Breite = 48mm

VDE, UL, CSA, Lloyds Register für Schiffahrt, BS5419. Miniatur-Nockenschalter der CA10 - Reihe. Bei Tafelmontage Schutzart IP65 von Außenseite Einlochmontage (22,5 oder 30,5mm), wodurch die Montagezeiten erheblich reduziert werden Anschlußabdeckungen mit Schaltern geliefert Maximale Tafelstärke 6mm Modulares Konzept: a) Betätigung, b) Schalter Betätigungen separat lieferbar, wodurch eine flexible Gestaltung der Tafeln möglich wird Ein/Aus-, Um-, Stufen- und Richtungs-Schalter Schlüssel-Betätigungen, Schlüssel in jeder Position abziehbar (Lieferung mit zwei Schlüsseln) Berührungssichere Anschlüsse Hoher Kontaktdruck u. Silberkontakte stellen min. Kontaktwiderstand, hohen Grad an Zuverlässigkeit v. Steuerschaltungen u. lange Lebensdauer sicher Doppeltunterbrechende Kontakte bewirken eine hohe Schaltleistung relativ zur Größe der Schalter
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
8 Schließer/2 Öffner
Strom max.:
20A
Positionenanzahl:
5
Schaltwinkel:
60°
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 2polig, 2225891, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CA10A252GBA001*FT, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,83*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T160/GBA002
ab € 4,78*
Zubehör
Kraus & Naimer
SO V750/GBA001
ab € 20,31*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0V750D/GBA002
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.