Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 5 A 16.5V max. 6-fach, 1200 V, 39-Pin DIP N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216683
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NFAM0512L5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
on semiconductor igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 16.5V
Anzahl an Transistoren = 6
Gehäusegröße = DIP
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 39

Das on Semiconductor NFAM0512L5BT ist ein vollständig integriertes Wechselrichter-Leistungsmodul bestehend aus einem unabhängigen High-Side-Gate-Treiber, LVIC, sechs IGBT und einem Temperatursensor (VTS und NTC Thermistor), geeignet für die Ansteuerung von permanentmagnetsynchronem (PMSM) Motor, bürstenlosen DC (BLDC) Motoren und AC-Asynchronmotor.Active Logic-Schnittstelle Integrierter Unterspannungsschutz Integrierte Bootstrap-Dioden und Widerstände Separate Low-Side-IGBT-Emitteranschlüsse für individuelle Stromerfassung jeder Phase
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
16.5V
Anzahl an Transistoren:
6
Gehäusegröße:
DIP
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
39
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2216683, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NFAM0512L5BT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,1507*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 21,75723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.118,7008*
€ 2.521,25395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.103,4404*
€ 2.503,09408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.029,4208*
€ 2.415,01075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.986,7707*
€ 2.364,25713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.958,1507*
€ 2.330,19933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.