Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon StrongIRFET IRF6613TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET Transistor & Diode 40 V / 40 A DirectFET ISOMETRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207474
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6613TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 40 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ = SMD
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0035 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 20V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Serie = StrongIRFET

Die starke IRFET-Leistungs-MOSFET-Familie von Infineon ist für niedrige RDS(on) und hohe Strombelastbarkeit optimiert. Die Geräte sind ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz, die Leistung und Robustheit erfordern. Das umfassende Portfolio ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich DC-Motoren, Batterie- und Batteriemanagementsysteme, Wechselrichter und DC/DC-Wandler.Optimiert für die breiteste Verfügbarkeit von Verteilungspartnern Produktqualifikation nach JEDEC-Standard Hoher Nennstrom Zweiseitige Kühlung Niedrige Gehäusehöhe von 0,7 mm Gehäuse mit niedriger parasitärer (1-2 NH) Induktivität Große Verfügbarkeit von Verteilungspartnern Industriestandard-Qualifikationsebene Hohe Strombelastbarkeit Optimale Wärmeleistung Kompakter Formfaktor Hoher Wirkungsgrad Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
40 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ:
SMD
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0035 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
20V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Serie:
StrongIRFET
Weitere Suchbegriffe: 2207474, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRF6613TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.