Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 10 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207017
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG6103SN
EAN/GTIN:
     5059041881722
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 13.0A
Serie = UTG
Gehäusegröße = 10
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bauelement mit UL-Zulassung. Kabelhülle. Von Souriau, dieses UTG-Metalok Bantam Serie Steckverbinder verfügt über eine federbelastete Metall Bajonettring, die gewährleistet eine einfache, zuverlässige und dauerhaften Halt Dämpfung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
13.0A
Serie:
UTG
Gehäusegröße:
10
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, 2207017, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UTG6103SN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,03*
€ 18,72*
1 Tag
460
€ 14,99*
ab € 9,05*
€ 19,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG10AC
ab € 3,84*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG10PG
ab € 5,32*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC20M12K
ab € 0,53*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC24M9K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC14M30K
ab € 1,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11D70
ab € 0,432*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG0103P
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.