Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201324 Herst.-Nr.: LR3D35 EAN/GTIN: 3389110347067 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 30 → 38 A Reihe = TeSys Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Better World-Verifizierung = Green Premium
Das Schneider Electric TeSys LRD thermische Überlastrelais, 38 A/690 V, thermischer Einstellbereich 30-38 A, Auslöseklasse 10 A, zum Schutz von 3-phasigen Motoren 18,5 kW bei 400 V. Nicht differenzielles Gerät, kann mit unsymmetrischen Lasten verwendet werden. Die Einstellungen werden durch eine transparente Abdeckung geschützt, die durch Versiegeln abschließbar ist.Er bietet eine thermische Einstellscheibe, einen manuellen automatischen Reset-Wahlschalter, einen Testwahlschalter zur Simulation einer Auslösung, Reset- und Stopptasten, eine Flaggenanzeige und 2 Hilfskontakte 1 Schließer + 1 Öffner für die Fehlersignalisierung Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 30 → 38 A | Reihe: | TeSys | Kontaktart: | 1 Schließer, 1 Öffner | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 2201324, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D35, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,43* | € 73,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,43* | € 76,46* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,90* | € 77,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,57* | € 77,84* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 129,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|