Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DS2/FT SICHERUNGSHALTER 25ST 1MM2-2,5MM2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1102031
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DS2/FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, DS2/FT, 1102031, 110-2031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2368* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    FHAC0002LXN
    ab € 2,66*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0FHA0002ZXJ
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.