Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 3-Stufen Drehschalter 250 V ac/dc, 24V dc / 150 mA @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193693
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK3090
EAN/GTIN:
     5059045923459
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
drehschalter
drehschalter lorlin
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 3
Nennspannung = 250 V ac/dc, 24V dc
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations

Kompakte Leiterplattenschalter. Kompakte Schalter zur Montage auf Leiterplatten. Erhältlich mit unten liegender Welle und ohne Kurzschlusskontakte.
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
3
Nennspannung:
250 V ac/dc, 24V dc
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Weitere Suchbegriffe: 2193693, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK3090, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596929
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
2597039
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.