Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, ABS, IP54, 150 x 80 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     219330
EAN/GTIN:
     5056070967403
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Breite Außen = 80 mm
Höhe Außen = 45 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 45mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP54
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS, UL 94V-0

RS Pro ABS-Projektbox, grau, IP54. Diese Serie von ABS-Projektboxen von RS Pro bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Kunststoffgehäusen, ideal für Projekte in der Elektronik. Diese Durable Boxen bestehen aus ABS-Kunststoff und bieten kratz-, wärme- und stoßfeste Eigenschaften. Diese hochwertigen Boxen können zur Unterbringung von elektronischen Bauteilen verwendet werden und bieten gleichzeitig ausgezeichneten Schutz. Diese 2-teiligen Projektboxen verfügen über Führungen für die horizontale oder vertikale Montage von Leiterplatten mit abnehmbaren Endplatten zur Einhaltung der Schutzart IP54 und bieten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Durable ABS-Gehäuse mit Kratzern-, Wärme- und Widerstandseigenschaften Ideal für eine Reihe von elektronischen Projekten Innenführungen für die horizontale und vertikale Leiterplattenmontage Flexibilität im internen Layout Abnehmbare Endplatten Flammenhemmende Eigenschaften. Anwendungen. ABS-Gehäuse sind eine ausgezeichnete Wahl für Projekte mit Elektronik und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Tischgeräte und tragbare Prüfgeräte, medizinische Analysatoren, wissenschaftliche Instrumente, industrielle Steuerungssysteme und Kommunikationsgeräte. ABS-Gehäuse sind leichte und dennoch Durable Gehäuse, die einen ausgezeichneten Schutz für interne elektrische Komponenten bieten. Vorteile von ABS-Kunststoff?. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist eine kostengünstige Art von thermoplastischem Polymer, das sehr Durable ist und eine hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion in seinem festen Zustand aufweist. Er hat einen niedrigen Schmelzpunkt, sodass er entsprechend geformt und geformt werden kann, was ihn zu einem sehr vielseitigen Material macht. ABS-Kunststoff verfügt außerdem über Kratzfestigkeit, hohe Stoßdämpfung und hohe Zugfestigkeit. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Zweiteiliges ABS-Gehäuse mit abnehmbaren Endplatten. Ist dies wasserdicht?. Dieses ABS-Gehäuse ist nicht wasserdicht und sollte nicht im Freien verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
45 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 45mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS, UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: 219330, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, RS PRO, G416, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.