Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 500 mA, Kubisch 20 → 150 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-218901
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UC12-11235
EAN/GTIN:
     5059040289741
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 20 → 150 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 50.5mm
Breite = 43.5mm
Tiefe = 15mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 500 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verpolungsschutz = Ja

UC12 Ultraschall-Näherungssensor. SICK UC12 Ultraschallsensoren bieten zuverlässige Erkennungsergebnisse, wenn optische Sensoren ihre Grenzen erreichen. Der UC12 hat das gleiche Gehäuse wie herkömmliche photoelektrische Sensoren und ist mechanisch austauschbar mit dem Industriestandard SICK W12-Lichtschranke. UC12-Sensoren führen die Messung und Erkennung in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen auf farbigen, glänzenden oder transparenten Oberflächen durch, die für optische Sensoren besonders anspruchsvoll sind. Selbst ungünstige Umgebungsbedingungen wie Staub, Schmutz oder Nebel beeinflussen das Messergebnis kaum. Ob Positionserkennung, Entfernungsmessung oder Erkennung von festen, pulverförmigen oder flüssigen Substanzen. Ultraschallsensoren UC12 von SICK zeigen ihre Zuverlässigkeit und Präzision in praktisch jeder Anwendung. Eigenschaften und Vorteile. · Schnelle Inbetriebnahme durch Eintasten-Teach-In · Ultraschall-Messprinzip mit maximaler Zuverlässigkeit durch intelligente Analyse von Messwerten · Volle mechanische Kompatibilität mit photoelektrischen Sensoren erhöht die Anwendungsflexibilität ohne Modifikation der Maschine · Zuverlässiger Betrieb in staubigen Umgebungen · Betriebsart Entfernung zu Objekt (z. B. für Anwendungen wie z. B. Höhenerkennung) · Drei Betriebsarten: Entfernung zum Objekt (DTO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB) · Integrierte Temperaturkompensation sorgt für hohe Messgenauigkeit · Ergänzende Schaltausgänge melden sofort Fehler. Wie funktioniert der Ultraschall-Näherungssensor?. Ultraschallsensoren geben einen Schallimpuls ab und überwachen das zurückreflektierte Signal. Wenn ein Unterschied in der Messung besteht, z. B. ein Objekt, das erkannt wird, wird ein Ausgangssignal basierend auf der Spezifikation ausgegeben, auf die der Sensor konfiguriert ist. Die Zeit, die der Impuls vom Sensor benötigt, um das Objekt zu erkennen und wieder zurückzukommen, wird gemessen, ausgewertet und in die Entfernung umgewandelt.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
20 → 150 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
50.5mm
Breite:
43.5mm
Tiefe:
15mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
500 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 218901, Automation, Sensoren, Sick, UC1211235, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.