Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABS Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung, 17mm bis 53mm, Ø 6.5mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184719
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     E203
EAN/GTIN:
     4003318777950
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
schutzschalter
Typ = Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = ABS
Befestigungspunkt Größe min. = 17mm
Befestigungspunkt Größe max. = 53mm
Bügeldurchmesser = 6.5mm

Die ABUS-Sperrvorrichtung passt für alle gängigen Überlastschalter und Sicherungen, um ein- und mehrpolige Überlastschalter zu sperren. Einfache Verwendung mit Handrad-Schraubenkopf, so dass kein zusätzliches Werkzeug benötigt wird, aber dank des zusätzlichen Schraubenschlitzes noch mehr festgezogen werden kann.Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Typ:
Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
ABS
Befestigungspunkt Größe min.:
17mm
Befestigungspunkt Größe max.:
53mm
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2184719, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, ABUS, E203, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,54*
€ 19,34*
€ 8,00*
ab € 14,08*
€ 21,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,88*
€ 27,22*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 27,56*
28 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 19,69*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
347
ab € 21,3525*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.