Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 75 A 20V max. , 650 V 395 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184391
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW75N65H5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-247
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3

Die Infineon Trenchstop IGBT5-Technologie definiert den klassenbesten IGBT neu, was zu einer niedrigeren Verbindungs- und Gehäusetemperatur führt, was zu einer höheren Gerätezuverlässigkeit führt, indem sie eine unübertroffene Leistung in Bezug auf Effizienz für harte Schaltanwendungen bietet. Er hat eine Kollektor-Emitter-Spannung von 650 V und einen Kollektorstrom von 120 A.Höhere Leistungsdichte 50-V-Erhöhung der Busspannung möglich, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen Leichter positiver Temperaturkoeffizient
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-247
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 2184391, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGW75N65H5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,1001*
€ 183,37912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,2501*
€ 172,84762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,43*
€ 156,4017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,9201*
€ 143,89492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,60*
€ 132,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.