Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 18025 Damen Thermojacke, wasserdicht Polyester Schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184105
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-09 2XL
EAN/GTIN:
     5711074670512
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Größe = XXL
Kleidungsart = Thermojacke
Farbe = Schwarz
Materialeigenschaften = Wasserabweisend
Geschlecht = Damen
Obermaterial = Polyester
Futterstoff = CLIMASCOT®
Mit Kapuze = Nein
Serie = 18025

Die Mascot Jacke wurde speziell für Frauen entwickelt und ausgestattet. Es verfügt über eine einzigartige Klimakottchenisolierung, die Wärme ohne großen aufzutragen bietet. Leichte, weiche Klimakottchenisolierung nimmt beim Verdichten fast keinen Platz ein. Der Stretch-Stoff an den Seiten sorgt für zusätzlichen PlatzEs ist wasserabweisend Er verfügt über einen abnehmbaren ID-Kartenhalter
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Kleidungsart:
Thermojacke
Farbe:
Schwarz
Materialeigenschaften:
Wasserabweisend
Geschlecht:
Damen
Obermaterial:
Polyester
Futterstoff:
CLIMASCOT®
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
18025
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken xxl, 2184105, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18025318092XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 62,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,77*
€ 64,06*
1
€ 4,90*
ab € 48,65*
€ 64,09*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 64,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 67,11*
€ 86,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.