| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182967 Herst.-Nr.: ZENITOMTM EAN/GTIN: 3295249249991 |
| |
|
| | |
| Größe = M Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Materialeigenschaften = Reflektierend Obermaterial = Polyester
Die Delta Plus Jacke mit hoher Sichtbarkeit in Polyester-Polarfleece-Jacke. Reißverschlussbefestigung. Elastische Bündchen. 2 Taschen. Hohe Sichtbarkeit: Klasse 2 - Silberfarbe - Schultergurt und parallele MontagePolyester-Polarvlies 280 g/m2 Reflektierende genähte Bänder Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein | Materialeigenschaften: | Reflektierend | Obermaterial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke, 2182967, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Delta Plus, ZENITOMTM, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |