Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Isothermischer Schuhüberzieher Grau, Größe 44 → 45, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182915
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     CHAUSSO04
EAN/GTIN:
     3295249001926
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
Größe = 44 → 45
Farbe = Grau
Größe EUR = 44 → 45
Paarzahl = 1

Der Delta Plus hat einen isothermen 100 %-Polyester-Slipper entwickelt. Gummiband Knöchelstütze - Breite 22 mm.Absorptionstest gemäß EN 12746 gemäß 193 mg/cm3 Die Desorptionsprüfung gemäß EN 12746 beträgt 100 % (% des Wassers nach 16 Stunden) Die Abriebfestigkeit gemäß EN 13520 beträgt > 51200 Zyklen (trocken) und > 25600 Zyklen (nass) m
Weitere Informationen:
Größe:
44 → 45
Farbe:
Grau
Größe EUR:
44 → 45
Paarzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, überschuhe deltaplus, schuhüberzieher, überschuhe grau, 2182915, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Socken, Delta Plus, CHAUSSO04, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.