Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VT6T2T2R SMD, PNP Transistor Dual –50 V / -100 mA, VT6T2 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182276
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VT6T2T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = VT6T2
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 120
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Der Rohm NPN-Universaltransistor hat eine Nennspannung von -50 V. Er wird hauptsächlich in LED-Treibern und Schaltbetrieb verwendet.Montagekosten und -fläche können halbiert werden
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
VT6T2
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
120
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2182276, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, VT6T2T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1664*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,1054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.