Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMB11T2R SMD, PNP/PNP Digitaler Transistor Dual –50 V / -100 mA, SOT-563 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182254
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMB11T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP/PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-563
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 30
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Der Rohm Universal-Zweifach-Digitaltransistor mit unabhängigem Transistorelement. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Montagekosten und -fläche können halbiert werden
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP/PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-563
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
30
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2182254, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, EMB11T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.