Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 LED Signalturm bis 4-stufig Linse Blau, Grün, Rot, Gelb LED Grün, Rot, Weiß, Gelb + Ununterbrochenes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181982
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.140.75
EAN/GTIN:
     4049787028773
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Serie = Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule = 4
Linsenfarbe = Blau, Grün, Rot, Gelb
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Grün, Rot, Weiß, Gelb
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Montageart = Eingebaute Montage
Höhe = 209mm
Sockeldurchmesser = 38mm
Länge Anschlusskabel = 2m
Versorgungsspannung = 24 V
Gehäusefarbe = SchwarzmA

Die WERMA Kompakt 37-Serie verfügt über einen vormontierten Signalturm mit maximal 5 Ebenen mit oder ohne Summer. Es hat einen permanenten BlinksignaleffektBetriebstemperatur: Max. +50 °C. Betriebsspannungsfrequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Serie:
Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule:
4
Linsenfarbe:
Blau, Grün, Rot, Gelb
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Grün, Rot, Weiß, Gelb
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Montageart:
Eingebaute Montage
Höhe:
209mm
Sockeldurchmesser:
38mm
Länge Anschlusskabel:
2m
Versorgungsspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
SchwarzmA
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalsäule werma, 2181982, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Werma, 69814075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 107,37*
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 111,67*
€ 5,00*
ab € 91,91*
€ 111,69*
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 116,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,09*
€ 116,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.