Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLM 50-27 CG Digital Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 515nm, Grün, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072U00
EAN/GTIN:
     4059952518800
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Messbereich = 0,05 → 50,00m
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = Digital
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 515nm
Akku Typ = AA
Betriebsart = Akku
Gewicht = 200g
Modellnummer = GLM 50-27 CG

Die Bosch GLM 50-27 CG ist eine professionelle Lasermessung mit einem Messbereich von 50 m und hat die Laserklasse 2.Robust und zuverlässig. Ausgezeichnete Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,05 → 50,00m
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
Digital
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
515nm
Akku Typ:
AA
Betriebsart:
Akku
Gewicht:
200g
Modellnummer:
GLM 50-27 CG
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch 50m, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, 2174391, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Bosch, 0601072U00, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 162,54*
€ 184,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 184,18*
€ 4,90*
ab € 159,61*
€ 185,12*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 163,90*
€ 186,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 242,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,60*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,72*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 71,85*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,19*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,275*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.