Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 1
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 1
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 2
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 3
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 4
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 5
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 6
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 7
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 8
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601072U00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072U00
EAN/GTIN:
     4059952518831
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
grüner Laser für exzellente Sichtbarkeit · zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen · ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung · zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn AppWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,2kg· Schutzart: IP65· Laserklasse: 2Weitere Informationen:Reichweite: 0,05-50 mMessgenauigkeit: ± 1,5 mmBatterien: 2 x Typ AA Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch 50m, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 15 V LR6-Batterie (A
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
101
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 186,97*
€ 4,90*
ab € 159,86*
€ 186,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 164,50*
€ 187,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,6215*
€ 188,0715*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 171,78*
€ 195,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,62*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,68*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 73,08*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,21*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1475*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,74*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.