Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 1 IRFS4229TRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 250 V / 45 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172633
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS4229TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 45 A
Drain-Source-Spannung max. = 250 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 48 mO
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = 1

Der Infineon HEXFET ® Leistungs-MOSFET wurde speziell für die Haltespannung entwickelt Energierückgewinnungs- und Passschalter-Anwendungen in Plasma-Display-Panels. Dieser MOSFET nutzt die neuesten Verarbeitungstechniken, um einen niedrigen Widerstand im eingeschalteten Zustand pro Siliziumfläche und eine niedrige E-Impulsbelastbarkeit zu erreichen.Fortschrittliche Verfahrenstechnologie Wichtige Parameter optimiert für PDP-Haltezeit-, Energierückgewinnungs- und Passschalter-Anwendungen Niedrige EPULSE-Nennleistung zur Reduzierung der Verlustleistung in PDP-Anwendungen für Haltespannung, Energierückgewinnung und Durchpassschalter Niedrige QG für schnelles Ansprechen Hohe Repetitive Peak Current Capability für zuverlässigen Betrieb Kurze Fall- und Anstiegszeiten für schnelles Schalten 175 °C Betriebsanschlusstemperatur für verbesserte Robustheit Wiederholte Lawinenfähigkeit für Robustheit und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
45 A
Drain-Source-Spannung max.:
250 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
48 mO
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
1
Weitere Suchbegriffe: 2172633, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRFS4229TRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,35*
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,77*
1 Tag
4885
1
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 6,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 2.216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.