Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 25/S, CABLE-D- 9SUB/M/OE/0 Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / offenes Ende, 1.5m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926386
EAN/GTIN:
     4046356546935
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
phoenix contact d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 1.5m
Mantelfarbe = Grau
Serie = 25/S, CABLE-D- 9SUB/M/OE/0

Das montierte geschirmte Rundkabel von Phoenix Contact hat 9 Positionen mit 1,5 Meter Länge. Die Drähte sind markiert und mit Aderendhülsen ausgestattet.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
1.5m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
25/S, CABLE-D- 9SUB/M/OE/0
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, stiftleiste 9 pol, 2163563, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926386, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,90*
€ 38,19*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,11*
€ 39,44*
€ 5,46*
ab € 30,08*
€ 39,59*
€ 3,90*
ab € 31,32*
€ 41,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,66*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.