Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VT6T1T2R SMD, PNP Transistor Dual –20 V / –200 mA, VT6T1 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2160032
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VT6T1T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –20 V
Gehäusegröße = VT6T1
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 120
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–20 V
Gehäusegröße:
VT6T1
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
120
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2160032, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, VT6T1T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1659*
€ 0,1974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.