Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VT6T12T2R SMD, PNP Transistor Dual –50 V / -100 mA, VT6T12 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2160030
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VT6T12T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = VT6T12
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 120
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Der Rohm PNP epitaxiale planare Transistor, der aus Siliziummaterial besteht. Er wird hauptsächlich im Stromspiegelstromkreis verwendet.Kleines Gehäuse
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
VT6T12
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
120
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2160030, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, VT6T12T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1749*
€ 0,2081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.