Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SSTA56HZGT116 SMD, PNP Transistor –80 V / –500 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159976
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SSTA56HZGT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 100
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
100
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2159976, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, SSTA56HZGT116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.