Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IMB3AT110 SMD, PNP Digitaler Transistor Dual –50 V / -100 mA, SOT-457 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159754
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     IMB3AT110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-457
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-457
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2159754, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, IMB3AT110, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.