| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2159692 Herst.-Nr.: DTB123YCHZGT116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = PNP DC Kollektorstrom max. = –500 mA Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Der digitale Rohm Transistor mit integriertem Widerstand ermöglicht die Konfiguration eines Wechselrichterkreises ohne Anschluss eines externen Eingangswiderstands. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Einfache Schaltungskonstruktion Ermöglicht vollständige Isolierung Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | PNP | DC Kollektorstrom max.: | –500 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | –50 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2159692, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTB123YCHZGT116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |