Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC33CK Entwicklungsbausatz Spannungsregler, dsPIC33CK Low Voltage Motor Control Development Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153934
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Encoder IC
Entwicklungskit
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät = dsPIC33CK

Die Entwicklungsplatine Microchip dsPIC33CK Low Voltage Motor Control (LVMC) ist eine kostengünstige Rapid Development Platform für bürstenlose DC- (BLDC), Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) und interne Permanentmagnet-Motorsteuerungsanwendungen (IPM). Die LVMC-Entwicklungsplatine ist ideal zum Erkunden und Prototyping von Motorsteuerungsanwendungen, die von 12 bis 48 Volt und bis zu 10 A Dauerstrom arbeiten. Die Platine kann auch einen höheren Strom von bis zu 20 A mit einem optionalen Lüfter oder Kühlkörper unterstützen. Die Platine unterstützt die Anwendungsentwicklung für die zensorierte, 6-stufige trapezförmige oder sinusförmige Steuerung mit Hallsensoren, sensorlosen BEMF-Messphasenspannungen oder feldorientierte Steuerung (FOC) mit Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Shunt-Widerstands-Stromerfassungskreisen. Diese flexible Architektur ermöglicht es Ihnen, verschiedene Designverfahren zu evaluieren, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen, und dabei Kosten und Leistung auszubalancieren.Kostengünstige Entwicklungsplatine für Prototypen von Niederspannungs-Motorsteuerungsdesigns Ein komplettes Design als Referenz für die Implementierung Ihres Motorsteuerungslösung mit dsPIC33CK DSC und MIC4605 MOSFET Gate-Treiber in einem kleinen Formfaktor Flexible Entwicklungsplatine zum Erkunden verschiedener BLDC/PMSM/IPM-Kommutierungstechniken: Unterstützt trapezförmige 6-stufige Steuerung oder FOC von BLDC/PMSM/IPM-Motoren Mehrere Rückkopplungsmethoden zur Unterstützung sowohl des zensorierten als auch des sensorlosen Betriebs: Phasenspannungsrückkopplung, Hall-Sensoren, optische/magnetische Encoder mit der QEI und Betrieb mit ein-, zwei- oder dreifachen Stromerfassungskreisen auf der Niederspannungsseite Signalaufbereitungsschaltung mit entweder den On-Chip-Operationsverstärkern des dsPIC33CK DSC oder den externen Operationsverstärkern auf der LVMC-Platine Die in die Platine integrierte PICkit-on-Board (PKoBv4) erzeugt ein eigenständiges Entwicklungstool, wodurch ein externer Programmierer oder Debugger überflüssig wird
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Motor-Controller
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
dsPIC33CK
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, IC Spannungsregler, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Synchronmotor, eval board microchip, hall effekt sensor, 2153934, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Microchip, DM330031, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 222,41*
€ 5,90*
ab € 187,82*
€ 229,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.