Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2152555
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPT60R050G7XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 44 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Serie = CoolMOS™ P7
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,05 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
44 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Serie:
CoolMOS™ P7
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,05 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, 2152555, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPT60R050G7XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.615,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 4,80761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.887,80*
€ 11.766,482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.837,76*
€ 11.706,9344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.662,88*
€ 11.498,8272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.615,22*
€ 11.442,1118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.