Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MOSFET Treiber 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149169
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX22700DASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Isolierter Gate-Treiber
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD

Der isolierte Maxim Ultra-High-CMTI-Gate-Treiber wurde für den Antrieb von Silizium-Karbid- oder Gallium-Nitrid-Transistoren in verschiedenen Wechselrichter- oder Motorsteuerungsanwendungen entwickelt.Hohe CMT Robuste galvanische Trennung Präzision UVLO
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Isolierter Gate-Treiber
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2149169, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Maxim Integrated, MAX22700DASA+, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.