| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147774 Herst.-Nr.: J7TKN-B-1E2 EAN/GTIN: 4536854854545 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 10 A Kontaktnennstrom = 0,8 → 1,2 A Reihe = J7TKN Series Leistung = 44,301 kW Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Steuerspannung = 690 V ac
Das Omron Überlastrelais hat 3-polig. Er hat einen Nennstrom zwischen 0,8-1,2 A. Er wird für die direkte Montage auf J7KN10-40 verwendet.Er hat eine einphasigen Senilität gemäß IEC 60947-4-1 Es verfügt über eine direkte und separate Montage Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 10 A | Kontaktnennstrom: | 0,8 → 1,2 A | Reihe: | J7TKN Series | Leistung: | 44,301 kW | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Steuerspannung: | 690 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais 0,8-1,2a, motorschutzrelais, omron motorschutzrelais, 2147774, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Omron, J7TKNB1E2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,33* | € 41,58* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,06* | € 42,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,36* | € 46,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,88* | € 52,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|