Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 100 mA, zylindrisch 1 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214690
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 04P15A3/S05L
EAN/GTIN:
     5059040006201
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M5-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 24mm
Breite = 4mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Geschirmt
Erfüllte Normen = CE, cULus, EAC

Miniaturdetektoren Ø 4 mm. Induktive Detektoren mit ein Durchmesser von 4 mm PNP-Ausgang (Schließer) über Kabel oder M8-Stecker LED Betriebsanzeige Geschützt gegen Verpolung und Kurzschluss
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M5-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
24mm
Breite:
4mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Erfüllte Normen:
CE, cULus, EAC
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 214690, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM04P15A3S05L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.