Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLR9343TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 20 A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144473
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR9343TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,17 Ω
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = HEXFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,17 Ω
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 20a, 2144473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLR9343TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
379
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,52*
€ 1,094*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,34*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 936,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.