Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144423
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPT111N20NFDATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 96 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Serie = OptiMOS™ 3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0111 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Dieser Infineon OptiMOS 3 MOSFET ist die perfekte Lösung für Hochleistungsanwendungen, bei denen höchste Effizienz, hervorragendes EMI-Verhalten sowie optimales thermisches Verhalten und Platzersparnis erforderlich sind.Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
96 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Serie:
OptiMOS™ 3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0111 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2144423, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPT111N20NFDATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3671
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,37*
€ 8,71*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 20,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 4,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 8.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.