Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133207 Herst.-Nr.: SATRD60CM EAN/GTIN: 0065030883535 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = SATA Data Steckverbinder 2 = SATA Data Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 7 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 7 Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Außenmantelmaterial = PVC
Das runde Startech-60-cm-SATA-Kabel bietet eine sichere Verbindung mit Ihren SATA-Laufwerken und sorgt gleichzeitig für einen optimalen Luftstrom in Ihrem Desktop- oder Servergehäuse. Es ist in schwarzer Farbe erhältlich.Rundes Kabel mit geraden Raststeckverbindern Unterstützt schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s. Wird mit SATA 3.0-konformen Laufwerken verwendet Vollständig konform mit SATA 6 Gbit/s Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | SATA Data | Steckverbinder 2: | SATA Data | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 7 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 7 | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2133207, Kabel und Drähte, Computerkabel, SATA-Kabel, StarTech.com, SATRD60CM, Cables & Wires, Computer Cables, SATA Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,92* | € 16,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,14* | € 34,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|