Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2131132 Herst.-Nr.: 3RU2116-4AB1 EAN/GTIN: 4011209781900 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 16 A Kontaktnennstrom = 16 A Reihe = SIRIUS Leistung = 7,5 kW, 11 kW Steuerspannung = 690 V ac
Das Siemens Überlastrelais hat Strom von 11 bis 16 A.Hauptstromkreis ist eine Schraube Der Hilfsstromkreis ist eine manuelle Schraubrückstellung Nennstrom: 11 bis 16 A. Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 16 A | Kontaktnennstrom: | 16 A | Reihe: | SIRIUS | Leistung: | 7,5 kW, 11 kW | Steuerspannung: | 690 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, industrierelais, 2131132, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21164AB1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,74* | € 41,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,82* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,65* | € 50,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,85* | € 52,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,63* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|