Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,18 kW, 0,25 kW, 0,37 kW, 690 V ac / 800 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0HB1
EAN/GTIN:
     4011209781771
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,8 A
Kontaktnennstrom = 800 mA
Reihe = SIRIUS
Leistung = 0,18 kW, 0,25 kW, 0,37 kW
Steuerspannung = 690 V ac

Das Siemens Überlastrelais hat einen Strom von 0,55 bis 0,80 A.Hauptstromkreis ist eine Schraube Der Hilfsstromkreis ist eine manuelle Schraubrückstellung Nennstrom: 0,55 bis 0,80 A.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,8 A
Kontaktnennstrom:
800 mA
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
0,18 kW, 0,25 kW, 0,37 kW
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, leistungsrelais 690v, 2131123, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160HB1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,40*
€ 43,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 47,15*
€ 5,46*
ab € 39,81*
€ 51,10*
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 53,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,10*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.