Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick RZT7 Magnetischer Zylindersensor Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, 5 → 30V dc, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128776
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RZT7-03ZUS-KWB
EAN/GTIN:
     4047084358067
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Reed-Sensor
Typ = Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung = 5 → 30V dc
Serie = RZT7
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = T-Slot
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = Draht

ÜbersichtAuf einen BlickKann in allen Standardzylindern, Linearschlitten und Greifern mit dem T-Schlitz und - mit Hilfe von Adaptern - in Rundstab-, Zuganker- und Profilzylindern sowie Zylindern mit Schwalbenschwanznut verwendet werden Die Einsteckmontage von oben vereinfacht die Handhabung und Montage Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskantschraube und Schlitzschraube) LED zur Anzeige des Ausgangsstatus (je nach Typ) Gehäuseeinstufung: IP 67 Versorgungsspannung bis zu 230 VIhr VorteilEin Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen: Das Sensordesign passt in alle weltweit verwendeten Standard-T-Schlitze, unabhängig vom Zylinderprofil oder der Marke Einfache Montage: Dank der seitlichen Halterippen hält der Sensor seine Position auch vor dem Festziehen der Schraube, um sicherzustellen, dass er nicht herausfällt Schnelle Montage: Der Sensor wird schnell und sicher im Schlitz befestigt, indem die Befestigungsschraube um eine Vierteldrehung gedreht wird Die robuste Befestigungsschraube hält den Sensor in der erforderlichen Position, selbst wenn er Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist Der Sensor kann während der Wartung einfach ausgetauscht werden, ohne dass dies erforderlich ist Entfernen der EndkappenDer SICK RZT7 Magnet-Zylindersensor mit Reed-Kontakt erkennt zuverlässig die Kolbenposition in pneumatischen Antrieben. Der RZT7 kann direkt in alle Zylinder mit Standard-T-Schlitzen montiert werden. SICK verfügt außerdem über eine umfangreiche Auswahl an Adaptern, mit denen der RZT7 mit anderen Zylindertypen verwendet werden kann. Der RZT7 zeichnet sich durch sein einfaches Montageprinzip aus: Stecken Sie den Sensor in den Schlitz und drehen Sie die Befestigungsschraube um eine Vierteldrehung, um sie sicher am Zylinder zu befestigen.AnwendungenVerpackungsmaschinen Handhabungs- und Montagetechnik Holzbearbeitungsmaschinen Elektronikfertigung Textilmaschinen Spezielle MaschinenkonstruktionHinweis
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung:
5 → 30V dc
Serie:
RZT7
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
T-Slot
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
Draht
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, distanzsensor sick, reedkontakt, 2128776, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, RZT703ZUSKWB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,78*
€ 29,66*
€ 5,00*
ab € 22,37*
€ 31,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 33,02*
€ 3,90*
ab € 25,43*
€ 34,69*
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.